Chaleco de alta visibilidad L

N.º do artigo: 850518043389L
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor gelb / marineblau
Tamanho unissexo L
Tipo de produto Chaleco de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 850518043389L
EAN/GTIN 7330509283905
Número do fabricante 850518043389L
Número L L00980 2111

Descrição

Ejecución:


Material principal
85% poliéster, 15% algodón, satén, 300 g/m²

Bolsillos
Bolsillos en el pecho con solapa, uno con bolsillo para teléfono y otro con bolsillo para bolígrafo
Bolsillos delanteros con cierre de cierre por adherencia

Detalles
Cuello alto

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en hombros y cuerpo

Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional oculta

Acabado
Bajo ajustable con cierre de adherencia

Lavado
Lavado en lavandería EN ISO 15797

Descripción:

  • Chaleco protector de alta visibilidad que mantiene tus herramientas más importantes al alcance
  • Bordes reflectantes de 5 cm en todos los lados, para que seas visible desde todas las direcciones
  • Certificado según EN 471
  • Clase 2

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification A

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta