Versão:
Material principal
100% poliéster, oxford, laminado, impermeable 15000 mm, cortaviento, transpirable Ret 8, 5, 200 g/m²
Bolsillos
Bolsillo trasero con fuelle y solapa
Bolsillo para regla con bolsillo extra
Bolsillo para piernas con fuelle y solapa
Bolsillos de protección para rodillas
Bolsillos pectorales con bolsillos para clavos, uno con bolsillo para teléfono y otro con bolsillo para bolígrafo
Bolsillo para teléfono
Bolsillos para clavos - se pueden meter en los bolsillos delanteros de fuelle
Detalles
Bucle para martillo en ambos lados
Amplias trabillas para cinturón
Estático en la cintura
Forro
Forro acolchado
Funcionalidad
Material transpirable a prueba de viento y agua, Costuras selladas
Acabado
Piernas con cremallera, Bajos de las piernas con elástico
Refuerzo
Refuerzo CORDURA® en las rodillas
Reflejos
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cintas reflectantes alrededor de las piernas, Reflectores en los hombros
Cierre frontal
Robusta cremallera de plástico bidireccional oculta
Descrição:
- Visible favorito con bolsillos de protección para las rodillas en CORDURA®
- Dos bolsillos pectorales sueltos con correas de seguridad, uno con bolsillo para teléfono, otro con bolsillo para bolígrafo
- Dos bolsillos sueltos para clavos que pueden colocarse en los bolsillos delanteros de fuelle
- Pinzas y reflejos
- Certificado según EN ISO 20471 ropa de protección de clase 2 con alta visibilidad
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Y
- Certified according to EN 342 when used with art: 4851