Llave de vaso TORX® ∙ Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas) ∙ Perfil TORX® exterior ∙ 25 mm

N.º do artigo: 850-E12
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 850-E12
EAN/GTIN 4000896188598
Número do fabricante 850-E12
Número L L60140 3611

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Entre otros, para uniones atornilladas de motor en MERCEDES-BENZ como p. ej. diversos soportes, cárter, etc.
En motores diésel 642, 651 así como en motores de gasolina 276, 278, 271
Desmontaje de dinamo compresor de climatización, soporte de la varilla de aceite
  • Con moleteado recto
  • Superficie: cromada, pulida
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas)
  • Salida: Perfil TORX® exterior
  • Ancho de llave: ∙ E12
  • Dimensiones / longitud: 25 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 14.9 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 12.5 mm
  • Peso neto (kg): 0.02 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta