Llave de vaso TORX® ∙ Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas) ∙ Perfil TORX® exterior ∙ 25 mm

N.º do artigo: 850-E11
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 850-E11
EAN/GTIN 4000896036646
Número do fabricante 850-E11
Número L L60140 656

Descrição

Descripción:

  • Con moleteado recto
  • Superficie: cromada, pulida
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas)
  • Salida: Perfil TORX® exterior
  • Ancho de llave: ∙ E11
  • Dimensiones / longitud: 25 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 14 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 12.5 mm
  • Peso neto (kg): 0.02 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta