Llave de vaso ∙ hexagonal ∙ Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal exterior ∙ 13 ∙ 25 mm

N.º do artigo: 850-13
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 850-13
EAN/GTIN 4000896036301
Número do fabricante 850-13
Número L L60140 85

Descrição

Descripción:

  • Con moleteado recto
  • Superficie: cromada, pulida
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas)
  • Salida: Perfil de tracción de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 13 mm
  • Dimensiones / longitud: 25 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 18 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 15 mm
  • Peso neto (kg): 0.02 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta