LIMA FRESADA STANDARD CURVA

N.º do artigo: 850.S350
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
Tipo de produto Lima carrocería

Números de identificação e classificações

Número do artigo 850.S350
EAN/GTIN 3148512079408
Número do fabricante 850.S350
Número L L60130 4987

Descrição

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Recomendado para trabajar en metales blandos, hierro fundido, acero dulce y plásticos blandos
  • Utilizar con el portafichas 851B.

Característica:

  • B [mm]: 35
  • L [mm]: 350
  • Dientes [cm]: 31/2
  • Forma de los dientes: Courbe
  • Forma de la hoja: Curva
  • Número de dientes por [cm]: 3 1/2
  • Tamaño [mm]: Estándar
  • [g]: 270

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta