Surtido de recambio de mordazas de agarre, para 85 51 250 A / 85 51 250 AF / 85 51 250 AF (cartulina autoservicio/blíster)

N.º do artigo: 85 59 250 A
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
Tipo de produto Pinzas de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 85 59 250 A
EAN/GTIN 4003773077336
Número do fabricante 85 59 250 A
Número L L70010 1395

Descrição

Descripción:

  • insertos de sujeción universales y giratorios para un agarre seguro de las pinzas en cualquier posición
  • Los insertos de agarre también pueden girar bajo carga
  • transmisión de palanca extremadamente buena con la que se pueden abrir las pinzas de forma fácil y segura con poco esfuerzo
  • cabeza delgada
  • cabezal de pequeña anchura, insertos de agarre giratorios: una herramienta ideal especialmente en espacios reducidos
  • Función adicional: liberación suave de las mangueras gracias a las mordazas de sujeción dentadas

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta