LLAVE MACHO EN T 3MM

N.º do artigo: 84TZA.3
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 84TZA.3
EAN/GTIN 3662424075155
Número do fabricante 84TZA.3
Número L L60130 8707

Descrição

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Diseño innovador del mango - para un alto par de apriete y una mejor accesibilidad en espacios reducidos de instalación
  • Mango ergonómico con inserciones de material blando - trabajo sin fatiga, gran comodidad y agarre seguro
  • Extremo largo con cabeza esférica - puede inclinarse hasta 30° en la fijación
  • Acero resistente a la corrosión, bruñido
  • Marcas láser para encontrar rápidamente el tamaño que se busca
  • Hueco en el mango - fácil de guardar
  • Fabricado en Francia.

Característica:

  • A [mm]: 3
  • L [mm]: 133
  • L1 [mm]: 90
  • L2 [mm]: 63
  • L3 [mm]: 11
  • [g]: 12

Volumen de suministro:

  • 1 llave de espigas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta