LLAVE EN T 6 PANS 2.5MM SLS

N.º do artigo: 84TZ.2.5SLS
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
Tipo de produto Pasador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 84TZ.2.5SLS
EAN/GTIN 3662424028229
Número do fabricante 84TZ.2.5SLS
Número L L60130 8871

Descrição

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar caídas accidentales.
  • Dispositivo especial de seguridad mediante cable de acero engarzado con opción de rotación para mayor comodidad de trabajo en altura.
  • Mango ergonómico en T para un uso eficaz de ambos extremos de la llave
  • Acero al silicio
  • Pulido, fosfatado.

Característica:

  • A [mm]: 2,5
  • L [mm]: 133
  • L1 [mm]: 90
  • L2 [mm]: 63
  • L3 [mm]: 11
  • [g]: 35

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta