Llave de estrella ∙ hexagonal doble ∙ abierta ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal doble exterior ∙ 36 ∙ 67.1 mm

N.º do artigo: 848Z-36
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 848Z-36
EAN/GTIN 4000896079193
Número do fabricante 848Z-36
Número L L60140 958

Descrição

Descripción:

  • Llave de pie de cuervo
  • Para tuercas de racor y uniones de tubos por racor
  • Acoplamiento de cuadrado
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 36 mm
  • Dimensiones / longitud: 67.1 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 52.5 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 27.5 mm
  • Peso neto (kg): 0.17 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta