Llave de estrella ∙ hexagonal doble ∙ abierta ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal doble exterior ∙ 24 ∙ 50 mm

N.º do artigo: 848Z-24
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 848Z-24
EAN/GTIN 4000896079148
Número do fabricante 848Z-24
Número L L60140 954

Descrição

Descripción:

  • Llave de pie de cuervo
  • Para tuercas de racor y uniones de tubos por racor
  • Acoplamiento de cuadrado
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 24 mm
  • Dimensiones / longitud: 50 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 36.5 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 18.5 mm
  • Peso neto (kg): 0.08 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta