Versão:
Ferramenta multiuso de bolso suíça original de qualidade, precisão, facilidade de utilização e funcionalidade insuperáveis.
Função:
- Alicate universal com
- − cortador de fios para fios finos e macios até 40 HRC
- − cortador de arame duro
- Chave de parafusos de 2 mm
- Chave de parafusos de 7,5 mm com
- − abre-caixas robusto
- Abre-latas com
- − chave de parafusos de 3 mm
- Abre-cápsulas com
- − chave de parafusos de 5 mm
- − dobrador de arame
- Lâmina grande
- Tesoura
- Serra para metal com
- − Lima para metal
- Serra para madeira
- Punção
- Chave de parafusos 1 / 2 para Phillips
- Cinzel e raspador para madeira com
- − descarnador de cabos
- − raspador de arame
- compressor de casquilhos (elétrico)
- Régua (230 mm)
- Régua (9 pol.)
- Acoplamento para saca-rolhas e
- − olhal de fixação
- Mola de lâmina com mola para cada ferramenta
- Corrediça de desbloqueio
- Chave de pontas
- Suporte para pontas com
- Ponta para parafusos sextavados interiores SW 3
- Ponta para parafusos sextavados interiores SW 4
- − ponta PH 0
- − ponta PH 3
- − ponta TX 10
- − ponta TX 15
- Espaço para pontas adicionais
- Mini chave de parafusos
- Saca-rolhas
Vantagem:
Como uma ferramenta universal e um “auxiliar de emergência”, uma obrigação para cada armário de ferramentas e cada saco de ferramentas.
Material fornecido:
Inclui uma caixa de couro.
Nota:
A ferramenta multifunções está equipada adicionalmente com um conjunto de pontas e um saca-rolhas.