Ejecución:
Ferramenta multifunções de uso universal. Alicate com articulação deslizante ajustável em 2 posições e resistência 2 vezes maior devido à construção multicamadas. 12 funções num design compacto em aço inoxidável.
Función:
- Descarnador
- Cortador de arame
- Alicate com articulação deslizante de 2 posições: alicate de preensão pequeno e grande, alicate plano
- Suporte de chave de parafusos de ponta com eixo centrado
- X-ato com lâmina lisa (comprimento 8,2 mm)
- Régua
- Serra
- Lima fresada em três lados
- Cinzel
- Olhal de engate
- Ponta de chave de parafusos de fenda em cruz PH1
- Ponta de chave de parafusos de fenda em cruz PH2
- Ponta de chave de parafusos de fenda 1,0×4,77 mm
Aplicación:
A caixa de ferramentas móvel num prático coldre para cinto.
Volumen de suministro:
Inclui um robusto coldre para cinto.
Nota:
Devem ser observadas as leis relativas a armas em vigor no país!
O artigo 42a, parágrafo 1, n.º 3 da Lei das Armas alemã permite o porte de navalhas monomanuais apenas para o exercício da profissão, o cultivo de costumes e tradições ou a prática desportiva.