Insider Stubby Ratchet: herr. de bolsillo, mango con trinquete, cartucho integrado y 6 PrecisionBits C6, herramienta 6 en 1 para trabajos generales de atornillado, compacto y ligero, cabe en cualquier bolsillo, trinquete con 3 funciones

N.º do artigo: 8453.R 30 V01
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8453.R 30 V01
EAN/GTIN 7610733267743
Número do fabricante PB 8453.R-30 V01
Número L L60060 2747

Descrição

Descripción:

  • Insider Stubby Ratchet: herr. de bolsillo, mango con trinquete, cartucho integrado y 6 PrecisionBits C6
  • Herramienta 6 en 1 para trabajos generales de atornillado
  • Compacto y ligero, cabe en cualquier bolsillo
  • Trinquete con 3 funciones: giro a izquierda, giro a derecha y posición bloqueada
  • Portapuntas de acero inoxidable con imán; cambio de punta rápido y sencillo
  • Mango con superficie suave, agradable sensación de agarre y transmisión elevada de par de apriete
  • acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales
  • Cartucho insertable con bloqueo final, manejo cómodo y seguro

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta