{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento do x-ato sem lâmina | 182 mm | |
Comprimento da lâmina | 100 mm | |
Largura da lâmina | 18 mm | |
Espessura da lâmina | 0,5 mm | |
Número de níveis de corte | 8 | |
Tipo de produto | X-ato |
Número do artigo | 845095 | |
EAN/GTIN | 4975364111890 | |
Número do fabricante | DFC560W |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() X-ato universal com punho bicomponente e ponta de trabalho com 1 lâmina Razar Black, 18 mm
sob pedido
Em stock
58 peças em stock
12,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 493 peças em stock
7,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de níveis de corte | 8 | 8 |
Largura da lâmina | 18 mm | 18 mm |
Comprimento da lâmina | 100 mm | 100 mm |
Espessura da lâmina | 0,5 mm | 0,5 mm |
Comprimento do x-ato sem lâmina | 182 mm | 160 mm |
Tipo de produto | X-ato | X-ato |