{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento do x-ato sem lâmina | 182 mm | |
Comprimento da lâmina | 100 mm | |
Largura da lâmina | 18 mm | |
Espessura da lâmina | 0,5 mm | |
Número de níveis de corte | 8 | |
Tipo de produto | X-ato de segurança |
Número do artigo | 845080 | |
EAN/GTIN | 4975364111593 | |
Número do fabricante | DFC569 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() X-ato universal de segurança QuickBack™ com punho bicomponente e ponta de trabalho com 1 lâmina Razar Black, 18 mm
sob pedido
Em stock
316 peças em stock
11,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 298 peças em stock
9,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de níveis de corte | 8 | |
Número de lâminas | 5 | |
Largura da lâmina | 18 mm | |
Comprimento da lâmina | 100 mm | |
Espessura da lâmina | 0,5 mm | |
Comprimento do x-ato sem lâmina | 182 mm | |
Tipo de produto | X-ato de segurança | X-ato de segurança |