{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento da lâmina | 100 mm | |
Largura da lâmina | 18 mm | |
Espessura da lâmina | 0,5 mm | |
comprimento total | 165 mm | |
Número de lâminas | 3 | |
Número de níveis de corte | 8 | |
Material do punho | Magnésio | |
Tipo de produto | X-ato |
Número do artigo | 845051 165 | |
EAN/GTIN | 4003773087533 | |
Número do fabricante | 90 10 165 BK |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() X-ato universal CutiX® punho cabo de magnésio e 3 lâminas, 18 mm 165
sob pedido
Em stock
268 peças em stock
21,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 302 peças em stock
17,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de níveis de corte | 8 | |
Número de lâminas | 3 | 6 |
comprimento com lâmina recolhida | 97 mm | |
comprimento total | 165 mm | 165 mm |
Espessura da lâmina | 0,5 mm | |
Material do punho | Magnésio | |
Tipo de produto | X-ato | X-ato |