{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento da lâmina | 100 mm | |
Largura da lâmina | 18 mm | |
Espessura da lâmina | 0,5 mm | |
comprimento total | 160 mm | |
Número de níveis de corte | 8 | |
Material do punho | Zinco fundido sob pressão | |
Tipo de produto | X-ato |
Número do artigo |
845039 160
Copiar |
|
EAN/GTIN |
4062406566111
Copiar |
|
Número do fabricante |
845039 160
Copiar |
|
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |