{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento do x-ato sem lâmina | 190 mm | |
Comprimento da lâmina | 100 mm | |
Largura da lâmina | 18 mm | |
Espessura da lâmina | 0,5 mm | |
Número de níveis de corte | 8 | |
Tipo de produto | Cúter |
Número do artigo | 845025 | |
EAN/GTIN | 4975364019745 | |
Número do fabricante | DC180/S-HOF |