{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento do x-ato sem lâmina | 130 mm | |
Comprimento da lâmina | 80 mm | |
Largura da lâmina | 9 mm | |
Espessura da lâmina | 0,4 mm | |
Número de níveis de corte | 13 | |
Tipo de produto | X-ato |
Número do artigo | 844955 | |
EAN/GTIN | 4975364110695 | |
Número do fabricante | LC309P/YOHOF |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() X-ato universal com corrediça bloqueável com 3 lâminas, 9 mm
sob pedido
Em stock
1 448 peças em stock
4,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 387 peças em stock
4,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de níveis de corte | 13 | 13 |
Largura da lâmina | 9 mm | 9 mm |
Comprimento da lâmina | 80 mm | 80 mm |
Espessura da lâmina | 0,4 mm | 0,4 mm |
Comprimento do x-ato sem lâmina | 130 mm | 145 mm |
Tipo de produto | X-ato | X-ato |