Conjunto de lâminas de corte de 10 peças, 9 mm “longlife” 10

N.º do artigo: 844915 10
Definir preço 10 Peça (0,46 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
1 582 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento da lâmina 80 mm
Largura da lâmina 9 mm
Espessura da lâmina 0,4 mm
Número de níveis de corte 13
Número de lâminas 10
Revestimento TiN
Tipo de produto Cuchilla

Números de identificação e classificações

Número do artigo 844915 10
EAN/GTIN 2050001962386
Número do fabricante AB10-1000(1700.0400-1000)
Manufacturer LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com

Descrição

Versão:

A lâmina dura - Lutz® longlife, com lâmina com revestimento TiN para menos desgaste da lâmina e uma vida útil significativamente mais longa. Dependendo do material de corte, uma vida útil da ferramenta de 2 a 8 vezes é alcançada.
Arestas de corte com revestimento TiN.

Indicado para:

Facas universais n.º 844900; 844905; 844920; 844955; 845022; 845037.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta