{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento do x-ato sem lâmina | 130 mm | |
Comprimento da lâmina | 80 mm | |
Largura da lâmina | 9 mm | |
Espessura da lâmina | 0,4 mm | |
Número de níveis de corte | 13 | |
Tipo de produto | X-ato universal |
Número do artigo | 844900 | |
EAN/GTIN | 4975364019196 | |
Número do fabricante | LC303YPPHOF |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() X-ato universal com 3 lâminas, 9 mm
sob pedido
Em stock
4 132 peças em stock
4,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
187 peças em stock
4,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
90 peças em stock
21,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 940 peças em stock
6,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
243 peças em stock
25,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de níveis de corte | 13 | ||||
Número de lâminas | 5 | 5 | 5 | 5 | |
comprimento total | 135 mm | 170 mm | 150 mm | 200 mm | |
Largura da lâmina | 9 mm | ||||
Comprimento da lâmina | 80 mm | ||||
Espessura da lâmina | 0,4 mm | ||||
Tipo de produto | X-ato universal | X-ato universal | X-ato universal | Cúter universal | X-ato universal |