Juego de destornilladores SwissGrip con soporte de pared, para tornillos Torx®, puntas precisas de dimensiones exactas; ajuste óptimo en los tornillos, mango arqueado con superficie suave, sensación de agarre agradable

N.º do artigo: 8440.
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8440.
EAN/GTIN 7610733078745
Número do fabricante PB 8440.
Número L L60060 2940

Descrição

Descripción:

  • Juego de destornilladores SwissGrip con soporte de pared
  • Para tornillos Torx®
  • Puntas precisas de dimensiones exactas; ajuste óptimo en los tornillos
  • Mango arqueado con superficie suave, sensación de agarre agradable y transmisión de par de torsión elevada
  • Codificación por colores según el tipo de tornillo, identificación rápida
  • acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Para tornillos Torx: 8, 9, 10, 15, 20, 25
  • Perfil: para tornillos Torx

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta