Extractor de espárragos ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ 75 mm

N.º do artigo: 844-10
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
Tipo de produto Herramienta extractora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 844-10
EAN/GTIN 4000896035809
Número do fabricante 844-10
Número L L60140 742

Descrição

Descripción:

  • Para un montaje y desmontaje de pernos de anclaje y tornillos prisioneros con rosca a la derecha o la izquierda, sin producir daños en la rosca
  • Accionamiento Cuadrado interior 12,5 = 12″ o
    hexágono exterior Ancho de llave 21 mm
  • Superficie: cromada, pulida
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 75 mm
  • Diámetro: 27 mm
  • Peso neto (kg): 0.19 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta