CUTTER HOJA INTERCAMBIABLE 9 MM

N.º do artigo: 844.S9
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
Tipo de produto Cuchillas de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 844.S9
EAN/GTIN 3148512070955
Número do fabricante 844.S9
Número L L60130 2383

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Cortador con hoja de corte
  • Mango ergonómico de ABS con revestimiento suave
  • Guía de la hoja de acero inoxidable
  • Bloqueo automático de la hoja
  • Cargador con 2 hojas
  • Dispositivo de corte de la hoja integrado

Característica:

  • E [mm]: 17
  • H [mm]: 30
  • L [mm]: 149
  • [g]: 47

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta