Herramienta universal de reparación de roscas

N.º do artigo: 842AG-4
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
Tipo de produto Repasador de roscas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 842AG-4
EAN/GTIN 4000896170739
Número do fabricante 842AG-4
Número L L60140 3267

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Repaso de roscas a la derecha e izquierda (tener en cuenta el sentido de giro)
tipos de roscas métricas y no métricas (medida del flanco 60°)
  • Para diámetros de roscas de 35 – 152 mm (1.38″ – 6″)
  • Fijación rápida por tornillo de ajuste
  • Reparación de roscas a derechas e izquierdas
  • 2 hojas paralelas para la reparación óptima de roscas
  • Palanca de extensión acoplable
  • 60° flanco de la rosca
  • Solo 1,8 kg
  • Peso neto (kg): 2.03 kg

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta