MM ESB-G 080-10 T05 IC08 Blanks para Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral

N.º do artigo: 8422240
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8422240
EAN/GTIN 7291075266146
Número do fabricante 8422240
Número L L24060 443

Descrição

Descrição:

Producto en bruto de metal duro, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05, Diámetro de corte (DC) 8 mm

Característica:

  • ection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05
  • Radio de punta (RE) 4.15 mm
  • Diámetro de corte (DC) 8 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta