Estojo para cinto com clipe L

N.º do artigo: 842200 L
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
442 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento 215 mm
Largura 68 mm
Altura 40 mm
Material Nailon
Fixação Clip para cinturón; Cierre por adherencia
Lavar 40 °C colada de color
Tipo de produto Bolsa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 842200 L
EAN/GTIN 4002632800306
Número do fabricante 992208

Descrição

Versão:

Os robustos bolsos para cinto de nylon durável são precisamente combinados com as lâminas e tesouras MARTOR. Opção de montagem através de clipe ou fecho autoaderente.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta