X-ato SECUNORM 610 XDR com 1 lâmina 1

N.º do artigo: 842099 1
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 204 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento 158 mm
Número de lâminas 1
Tipo de produto Cuchillas de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 842099 1
EAN/GTIN 4002632804236

Descrição

Ejecución:

X-ato com 32 mm de profundidade de corte e retração de lâmina automática. Pega de alumínio sem pintura com prático olhal para fixação segura e construção aberta para um funcionamento ideal, mesmo com sujidade. Inovador bloqueio 3 em 1, que permite bloquear e desbloquear a ferramenta de corte e iniciar a mudança da lâmina. Com lâmina trapezoidal arredondada, em aço inoxidável. “XDR” = eXtra Dirt Resistant.

Aplicación:

O primeiro dispositivo de abertura universal de sacos que corta de forma eficiente e segura. Pode ser usado para abrir sacos de qualquer tipo e espessura.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta