X-ato SECUNORM MIZAR com 1 lâmina

N.º do artigo: 842095
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 079 peças em stock
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
Comprimento 139 mm
Número de lâminas 1
Tipo de produto Cuchillas de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 842095
EAN/GTIN 4002632920790
Número do fabricante 12500102

Descrição

Ejecución:

X-ato com 15 mm de profundidade de corte e retração de lâmina automática. Cabo de alicate ergonómico e leve (59 g) de plástico reforçado com fibra de vidro, com uma alavanca de funcionamento suave para acionar a lâmina. Um inovador fusível 3em 1que permite bloquear e desbloquear a ferramenta de corte e iniciar a mudança da lâmina (lâmina sobressalente n.º 842097 tam. 10). A lâmina pode ser usada 2 vezes.

Aplicación:

Para todas as operações normais de corte, por exemplo, através de caixas de 3 camadas, papel alumínio, cintas de plástico, fita adesiva, mercadorias ensacadas ou têxteis.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta