{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento da lâmina | 109,5 mm | |
Largura da lâmina | 17,7 mm | |
Espessura da lâmina | 0,5 mm | |
Número de níveis de corte | 0 | |
Número de lâminas | 10 | |
Polimento | Filo de sierra, 2 lados | |
Biséis da lâmina | doble | |
Tipo de produto | Cuchilla |
Número do artigo | 842073 10 | |
EAN/GTIN | 4002632801617 | |
Número do fabricante | 37960 |