{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento da lâmina | 109,4 mm | |
Largura da lâmina | 17,9 mm | |
Espessura da lâmina | 0,5 mm | |
Número de níveis de corte | 0 | |
Número de lâminas | 10 | |
Polimento | de 2 lado | |
Biséis da lâmina | duplo | |
Tipo de produto | Lâmina |
Número do artigo | 842072 10 | |
EAN/GTIN | 4002632911385 | |
Número do fabricante | 7960 |