Carros con estantes de rejilla metálica

N.º do artigo: 8413-1
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Desconhecido
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Estanterías rodantes

Identificação e classificação

Número do artigo 8413-1
Copiar
EAN/GTIN 4017976841311
Copiar
Número do fabricante 8413-1
Copiar
Número L L90080 739
Copiar
Fabricante Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrição

Versão:

Sin montar

Descrição:

Sistema modular: Soldado de tubo de acero y acero perfilado, recubrimiento en polvo azul RAL 5007, construcción atornillada. Paredes frontales y 1 pared longitudinal cerradas con rejilla metálica de 100 x 100 x 5 mm. 1 estante fijo y 3 estantes sueltos de madera aglomerada, superficie con acabado en haya. Los estantes se pueden utilizar de forma variable, con una división de 100 mm. Capacidad de carga por estante: 90 kg. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, cubos con rodamientos rígidos de bolas. Freno en las ruedas giratorias

Característica:

Capacidad de carga total (kg): 600
Capacidad de carga por piso (kg): 90
Longitud de la superficie útil (mm): 1200
Anchura de la superficie útil (mm): 800
longitud total (mm): 1369
Anchura total (mm): 809
Altura total (mm): 1800
Altura de los pisos (mm): 269, 669, 1069, 1469
Neumáticos: TPE
Tamaño de las ruedas (mm): 200 x 40

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person