Juego de extractores de espárragos

N.º do artigo: 841/25
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
Tipo de produto Herramienta extractora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 841/25
EAN/GTIN 4000896060993
Número do fabricante 841/25
Número L L60140 504

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Para desatornillar pernos roscados y tornillos rotos de 6 a 15 mm ⌀25 piezas, en caja de plástico
  • Caja de plástico
  • Superficie: pavonada, engrasada
  • Peso neto (kg): 0.66 kg
  • Para desatornillar pernos roscados y tornillos rotos con rosca a la derecha
  • Aplicación:
    1. Taladrar con broca y camisa de taladro
    2. Introducir el extractor de espárragos estriado
    3. Insertar la tuerca de racor y mandrinar
  • Número de herramientas: 25

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta