1″ Llave de vaso (inch) 2.1/16″

N.º do artigo: 8405A 2.1/16
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8405A 2.1/16
EAN/GTIN 4991644177202
Número do fabricante 8405A 2.1/16
Número L L60050 8229

Descrição

Descripción:

Longitud: 72 mm
Dimensión D2: 54 mm
D1: 73 mm
Longitud: 37 mm
Conduzca: 1″
Toma cuadrada
Salida 2.1/16″
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta