1″ Llave de vaso (inch) 2.3/8″

N.º do artigo: 8405A 2.3/8
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8405A 2.3/8
EAN/GTIN 4991644177257
Número do fabricante 8405A 2.3/8
Número L L60050 7182

Descrição

Descripción:

Longitud: 82 mm
Dimensión D2: 58 mm
D1: 81,5 mm
Longitud: 46 mm
Conduzca: 1″
Toma cuadrada
Salida 2.3/8″
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta