1″ Llave de vaso (inch) 1.1/2″

N.º do artigo: 8405A 1.1/2
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
  • Quadrado de acionamento: 1 1/2
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
Quadrado de acionamento 1 1/2 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8405A 1.1/2
EAN/GTIN 4991644177110
Número do fabricante 8405A 1.1/2

Descrição

Descripción:

Longitud: 65 mm
Dimensión D2: 50 mm
D1: 54 mm
Longitud: 26 mm
Conduzca: 1″
Toma cuadrada
Salida 1.1/2″
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta