1″ Llave de vaso (inch) 3.3/8″

N.º do artigo: 8400A 3.3/8
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8400A 3.3/8
EAN/GTIN 4991644176021
Número do fabricante 8400A 3.3/8

Descrição

Descripción:

Longitud: 95 mm
Dimensión D2: 80 mm
D1: 114 mm
Longitud: 57 mm
Conduzca: 1″
Toma cuadrada
Salida 3.3/8″
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta