1″ Llave de vaso (inch) 3.1/8″

N.º do artigo: 8400A 3.1/8
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8400A 3.1/8
EAN/GTIN 4991644176007
Número do fabricante 8400A 3.1/8
Número L L60050 7865

Descrição

Descrição:

Longitud: 95 mm
Dimensión D2: 75 mm
D1: 106,5 mm
Longitud: 58 mm
Conduzca: 1″
Toma cuadrada
Salida 3.1/8″
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta