1″ Llave de vaso (inch) 2.11/16″

N.º do artigo: 8400A 2.11/16
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8400A 2.11/16
EAN/GTIN 4991644175949
Número do fabricante 8400A 2.11/16
Número L L60050 10380

Descrição

Descripción:

Longitud: 86 mm
Dimensión D2: 63 mm
D1: 91,5 mm
Longitud: 49 mm
Conduzca: 1″
Toma cuadrada
Salida 2.11/16″
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta