Destornillador SwissGrip, para tornillos Torx®, punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos, mango arqueado con superficie suave, sensación de agarre agradable y transmisión de par de torsión elevada

N.º do artigo: 8400.7 50
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8400.7 50
EAN/GTIN 7610733089376
Número do fabricante PB 8400.7-50
Número L L60060 1210

Descrição

Descripción:

  • Destornillador SwissGrip
  • Para tornillos Torx®
  • Punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
  • Mango arqueado con superficie suave, sensación de agarre agradable y transmisión de par de torsión elevada
  • Codificación por colores según el tipo de tornillo, identificación rápida
  • acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Diámetro: 3 mm
  • Longitud completa destornillador: 127 mm
  • Longitud de la hoja: 50 mm
  • Para tornillos metálicos M: 2 mm
  • Perfil: para tornillos Torx
  • Torx® tamaño de tornillo: 7

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta