Destornillador SwissGrip, para tornillos Torx®, con perforación en la punta, para tornillos con y sin punta de seguridad, punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos

N.º do artigo: 8400.B 9-60
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8400.B 9-60
EAN/GTIN 7610733054244
Número do fabricante PB 8400.B 9-60
Número L L60060 1730

Descrição

Descripción:

  • Destornillador SwissGrip (medidas principales marcadas con asterisco*)
  • Para tornillos Torx®
  • Con perforación en la punta, para tornillos con y sin punta de seguridad
  • Punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
  • Mango arqueado con superficie suave, sensación de agarre agradable y transmisión de par de torsión elevada
  • Codificación por colores según el tipo de tornillo, identificación rápida
  • acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Agujero Torx® tamaño del tornillo: 9
  • Diámetro: 3.5 mm
  • Longitud completa destornillador: 140 mm
  • Longitud de la hoja: 60 mm
  • Para tornillos metálicos M: 2.5 mm
  • Perfil: para tornillos Torx® con pasador de bloqueo

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta