Destornillador SwissGrip p. tornillos Torx®, mango arqueado con superf. suave p. pares apriete elevados. Codif. colores por tipo de tornillo, identif. rápida. Punta dimens. exactas, ajuste óptimo en tornillos. Tamaños 27–40 con extremo hexag.

N.º do artigo: 8400.15-80 CN
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 8400.15-80 CN
EAN/GTIN 7610733241651
Número do fabricante PB 8400.15-80 CN
Número L L60060 2512

Descrição

Descripción:

  • Destornillador SwissGrip
  • para tornillos Torx®
  • punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
  • mango arqueado con superficie suave, sensación de agarre agradable y transmisión de par de torsión elevada
  • codificación por colores según el tipo de tornillo, identificación rápida
  • acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales
  • aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta