Extractor de tornillos ∙ 57 mm

N.º do artigo: 840-2
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
Tipo de produto Herramienta extractora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 840-2
EAN/GTIN 4000896035694
Número do fabricante 840-2
Número L L60140 3029

Descrição

Descripción:

  • Rectificado
  • Dimensiones / longitud: 58.5 mm
  • Diámetro (mín./máx.): 3 – 3.5 mm
  • Peso neto (kg): 0.01 kg
  • Para desatornillar tornillos y pernos rotos con rosca a la derecha

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta