JUEGO 9 LLAVES MACHO 6 CARAS INOX

N.º do artigo: 83SHST.JP9A
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 83SHST.JP9A
EAN/GTIN 3662424000638
Número do fabricante 83SHST.JP9A
Número L L60130 6643

Descrição

Descripción:

  • Fabricadas en acero inoxidable, nº de art. X46Cr13. También se utiliza para cuchillería de alta calidad, instrumentos quirúrgicos, discos de freno
  • Dureza al vacío = Garantiza las propiedades mecánicas y la resistencia a la corrosión
  • Test bacteriológicos satisfactorios tras la esterilización en autoclave (20 min a 120°C, sobrepresión 1 bar)
  • Las llaves de espiga se ofrecen en un soporte compacto con solapa para poder seleccionar rápidamente el tamaño deseado

Característica:

  • Peso en gramos 365

Volumen de suministro:

  • hexágono [mm]: 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta