LLAVE MACHO LARGA ESFERICA 8MM

N.º do artigo: 83SH.8
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 83SH.8
EAN/GTIN 3148511238271
Número do fabricante 83SH.8
Número L L60130 680

Descrição

Descrição:

  • Grosores del producto: acero al silicio
  • la cabeza esférica permite atornillar con una inclinación de hasta 30°
  • fosfatado

Característica:

  • A [mm]: 8,0
  • Al [mm]: 36
  • Al x L [mm]: 36 x 150
  • L [mm]: 150
  • [g]: 80

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta