LLAVE MACHO LARGA 16MM

N.º do artigo: 83H.16
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 83H.16
EAN/GTIN 3148511241615
Número do fabricante 83H.16
Número L L60130 1810

Descrição

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: De acero al silicio
  • fosfatado

Característica:

  • A [mm]: 16,0
  • Al [mm]: 60
  • Al x L [mm]: 60 x 235
  • L [mm]: 235
  • [g]: 515

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta