Descripción:
LA CUCHILLA INDUSTRIAL NR. 83730 de MARTOR es una cuchilla de alta calidad hecha de acero inoxidable incluyendo revestimiento de estaño. Es muy afilado y tiene cuatro aristas de corte utilizables sucesivamente para un tiempo de funcionamiento particularmente largo - la hoja es de 43 mm de largo, 22 mm de ancho y 0,30 mm de espesor. El aceite utilizado para la cuchilla es seguro para alimentos.
LA CUCHILLA INDUSTRIAL NR. 83730 es 500 pedazos bajo el número de orden 83730.35. disponible. Puede insertar la cuchilla en los siguientes cuchillos MARTOR: SECUMAX MOBILEX, SECUMAX OPTICUT, SECUMAX SALVEX SOS, SECUMAX SNITTY.
- Facetas de la hoja:
características de la cuchilla 1-fold
:
hoja utilizable de 4 vías
Característica:
- Forma de la cuchilla Hoja industrial, rectángulo
- Número de perforaciones para cuchilla: hoja de 3 agujeros
- Material básico: Acero
- Hoja inoxidable: Sí
- Molienda de cuchillas: Molienda estándar
- Facetas de la hoja: 1-fold
- Hoja de seguridad (puntas redondeadas): No
- Número de bordes de corte: 2
- aristas de corte: 4 veces utilizable