Raspador plano 150

N.º do artigo: 837020 150
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
124 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento da lâmina Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 8350 A
Comprimento da lâmina 150 mm
Largura da lâmina 20 mm
comprimento total 250 mm
Modelo do punho Cabo de madeira lacado
Material do punho Madeira
Material da lâmina Aço para ferramentas C125
Tipo de produto Raspador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 837020 150
EAN/GTIN 4049002002892
Número do fabricante R460 300 0

Descrição

Ejecución:

Lâmina de aço para ferramentas C125; cabo de madeira pintado.

Norma:

DIN 8350 A

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta