Raspador mecânico de precisão com cabo de plástico

N.º do artigo: 836220
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
178 peças em stock
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
Comprimento da lâmina 25 mm
Largura da lâmina 8 mm
comprimento total 150 mm
Material do punho Plástico
Material da lâmina Aço cromo-vanádio
Tipo de produto Raspador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 836220
EAN/GTIN 4049002024504
Número do fabricante R460 150 0

Descrição

Ejecución:

Lâmina de perfil oco triangular fina.
Aço cromo-vanádio, punho plástico, com tampa protetora.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta